パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の フライパン・鍋・ふたスタンド
キッチンメイト フライパンラック3段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11052006
品番
HC-32
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
タテ置き・ヨコ置きどちらもOK。フライパンをすっきり収納。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)すべり止め:合成ゴム
質量(g)
574
耐荷重(kg)
5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×200×205