パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン用フタ
ハンディ シリコーン加工窓付スタンドプレートカバー角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11052155
品番
HB-5415
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
調理中の様子が見れて安心。つまみが折りたためるのでコンパクトに収納ができます。
材質
本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱180℃)、ガラス窓(強化ガラス製器具/強化の種類:全面物理強化)、表面加工:シリコーン樹脂塗装
質量(g)
378
サイズ(cm)
22×18.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×185×75(つまみをたたんだ状態)