CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手右勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 寸法dmm(mm)25 注文コード11056351 品番570-25R123D12B
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法dmmなど44種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ トラスコ品番694-0072 締付トルク(N・m)2 寸法l1(mm)14 寸法f1(mm)30.85 最小加工径Dm(Φmm)145 寸法dmm(mm)25 シートサイズD 最大加工深さar(mm)12 ゲージチップN123D2-0150-CM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする