CoroCut(R)1・2 端面溝入れ加工用ヘッド左勝手 接続径32mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 最大加工深さar(mm)18 シートサイズJ 注文コード11057121 品番570-32L123J18B175A
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はクランプシステム・最大加工深さar・シートサイズなど60種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ トラスコ品番563-0291 締付トルク(N・m)3.5 寸法l1(mm)18 寸法l3(mm)56.1 寸法f1(mm)41.1 寸法dmm(mm)32 シートサイズJ 最大加工深さar(mm)18 ゲージチップN123J2-0500-CM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL 1発目の加工径 最大500 1発目の加工径 最小175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする