サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ、浅溝加工用
寸法dmm(mm)
32
注文コード
11057164
品番
570-32L123J18C
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法dmm
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ、浅溝加工用
トラスコ品番
563-0321
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
14
寸法l3(mm)
56.1
寸法f1(mm)
41.1
最小加工径Dm(Φmm)
88
寸法dmm(mm)
32
シートサイズ
J
最大加工深さar(mm)
4.5
最大加工深さar2(mm)
18
ゲージチップ
N123J2-0500-CM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL