サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
寸法dmm(mm)
32
注文コード
11057645
品番
570-32R123D12B
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法dmm
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
696-4010
締付トルク(N・m)
2
寸法l1(mm)
14
寸法f1(mm)
34.35
最小加工径Dm(Φmm)
145
寸法dmm(mm)
32
シートサイズ
D
最大加工深さar(mm)
12
ゲージチップ
N123D2-0150-CM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL