CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ 寸法dmm(mm)40 注文コード11058774 品番570-40L123H23B
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手・クランプシステム・寸法dmmなど44種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムコロカットチップ用スクリュークランプ トラスコ品番696-4591 締付トルク(N・m)3 寸法l1(mm)18 寸法f1(mm)50.1 最小加工径Dm(Φmm)95 寸法dmm(mm)40 シートサイズH 最大加工深さar(mm)23 ゲージチップN123H2-0400-GM チップタイプコロカット カップリングサイズコロターンSL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする