サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
寸法dmm(mm)
40
注文コード
11058783
品番
570-40L123J18B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法dmm
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
696-4940
締付トルク(N・m)
3
寸法l1(mm)
18
寸法f1(mm)
45.1
最小加工径Dm(Φmm)
95
寸法dmm(mm)
40
シートサイズ
J
最大加工深さar(mm)
18
ゲージチップ
N123J2-0500-GM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL