サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ、浅溝加工用
寸法dmm(mm)
40
注文コード
11058792
品番
570-40L123K17C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法dmm
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ、浅溝加工用
トラスコ品番
563-1751
締付トルク(N・m)
2.5
寸法l1(mm)
18
寸法l3(mm)
63.1
寸法f1(mm)
44.1
最小加工径Dm(Φmm)
92
寸法dmm(mm)
40
シートサイズ
K
最大加工深さar(mm)
4.5
最大加工深さar2(mm)
17
ゲージチップ
N123K2-0600-CR
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL