サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
寸法dmm(mm)
40
注文コード
11058801
品番
570-40L123K18B
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法dmm
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
クランプシステム
コロカットチップ用スクリュークランプ
トラスコ品番
696-4923
締付トルク(N・m)
4
寸法l1(mm)
18
寸法f1(mm)
45.1
最小加工径Dm(Φmm)
95
寸法dmm(mm)
40
シートサイズ
K
最大加工深さar(mm)
18
ゲージチップ
N123K2-0600-GM
チップタイプ
コロカット
カップリングサイズ
コロターンSL