T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップ六角形80° 勝手右勝手 注文コード11059535 品番570-DWLNR-32-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,300
この商品は適合チップ・形状・勝手など80種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC) 切込み角Kr(°)95 トラスコ品番251-5211 適合チップ六角形80° 締付トルク(N・m)1.7 寸法l1(mm)32 寸法f1(mm)22 最小加工径Dm(Φmm)40 寸法dmm(mm)32 チップ逃げ角(°)0 ゲージチップWNMG 06 04 08 寸法λs(°)-10 寸法γ(°)-6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11059535 570-DWLNR-32-06 11059544 570-DWLNR-32-08-LE T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド サンドビック T-Max(R) P 旋削加工用ヘッド サンドビック 1個 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする