サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形55°
勝手
左勝手
注文コード
11059623
品番
570-SDUCL-16-07
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左勝手
トラスコ品番
563-2901
締付トルク(N・m)
0.9
寸法l1(mm)
20
寸法f1(mm)
11
最小加工径Dm(Φmm)
20
寸法dmm(mm)
16
ゲージチップ
DCMT 07 02 04
寸法λs(°)
-8
寸法γ(°)
0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。