フジ医療器
フジ医療器の マッサージ器
フジ医療器の 首・肩・腰マッサージャー
骨盤マッサージャーT21
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブラウン
注文コード
11060921
品番
M-003(BR)
参考基準価格(税別)
¥27,091
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
骨盤まわりのトータルケアマッサージ
用途
使用目的または効果
あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
質量(kg)
3.5
色
ブラウン
幅(cm)
47.5
機能
自動コース数:3
高さ(cm)
35.5
オートタイマー(分)
15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AABZX00082000
奥行き(cm)
46
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
関連資料:
(4.29MB)
取扱説明書:
(2.93MB)
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。