画像準備中

のびのび床ホコリごっそりすき間職人

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11062409 品番91682
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・狭くて届きにくいすき間など伸びてサッと汚れをかきだします。
・伸び縮み自由自在!すき間の汚れがスッキリ。
・すき間専用のお掃除アイテムなのでわずか約1cmのすき間もラクラクお掃除!
・ヘッド部分は「しなり」があり、床や壁面などお掃除したいところにフィット!
・取り外して洗えるマイクロファイバーのカバー付きで繰り返しお使いいただけます。
・市販の約20×30cm(各社共通サイズ)のフローリングワイパー用ドライシート・ウェットシートも取り付け可能。
・先端はフックにかけられるようになっているので引っ掛けてスッキリ収納できます。

材質本体:ステンレス鋼・ポリプロピレン・ポリエチレン、カバー:ポリエステル・ナイロン 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2×51(伸ばした場合127) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする