花魁JAPAN
花魁JAPANの トラック電装
花魁JAPANの トラック用テールレンズ
花魁32LED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11063635
品番
OWRC-M1
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥19,578
販売価格(税別)
¥
17,798
バスケットに入れる
花魁JAPAN初代LEDテールランプ「46LED」のスモールサイズが登場。
12/24V対応で幅広い車種に取付可能。
スモール/ブレーキ+ウインカーorバック機能の2パターンをラインナップ。
用途
トラック用テールランプ
色
レッド/クリア
タイプ
ウインカータイプ
奥行(mm)
62
横幅(mm)
125
縦幅(mm)
143
レンズ幅(mm)
100
注意
※補償の対象は製品本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300