曜日別特売
OWC-01 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN 11063669

OWC-01 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN 11063669
OWC-01 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN 11063669
OWC-01 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN 11063669
OWC-01 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN 11063669
OWC-01 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN 11063669
OWC-01 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN 11063669
OWC-01 花魁 3連ウインカーコントロールリレー 花魁JAPAN 11063669

花魁 3連ウインカーコントロールリレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11063669品番OWC-01
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,698
販売価格(税別)
16,998

トラック用3連ウインカーコントロールリレー
COMBO極 スタンダードモデル、花魁46LEDなどのテールランプをシーケンシャル化可能
保安基準適合の純正モード(通常点滅)含む13パターン切り替え可能
初期不良保証のみ

用途
トラック用ウインカーコントロールリレー
適合系統数:3高さ(mm)27電圧(V)対応:12/24横幅(mm)140縦幅(mm)46防水性防水設計

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする