マグザム4エクストラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3785mL) タイプ10W40 注文コード11064454 品番MX51-169128
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

従来のオイルに比べ粘度が安定し、ライフを長く保つとともにエンジンパーツの摩耗や消耗を抑えながら燃費向上、エンジン内部の清浄効果があります。シングルエンジンから高性能マルチエンジンまで、エンジンの持つパフォーマンスを最大限に発揮させます。

サイズ128OZ タイプ10W40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする