シートカウルキットMT-RSB001HS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11064771 品番MT-RSB001HS
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-RSB001HS
販売備考:キャンセル不可商品です。SEAT COWL KIT シルバーwithブラック,オレンジ&メタリックシルバー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-21
タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit
色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/蛍光 オレンジ/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000RR (19-21)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/蛍光 オレンジ/メタリック シルバー 備考BMW S1000RR (19-21) タイプRear Seat Cowl Protector Kit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする