シートカウルキット MT-RSB002HS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11064886 品番MT-RSB002HS
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-RSB002HS
販売備考:キャンセル不可商品です。SEAT COWL KIT ホッケンハイムシルバースタイルwithブラック,ゴールド&イエロー
適合情報:
ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-
タイプ:Rear Seat Cowl Protector Kit
色[カラー]:ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/ゴールド/イエロー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:BMW S1000R (21-)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホッケンハイム シルバー スタイル/ブラック/ゴールド/イエロー 備考BMW S1000R (21-24) タイプRear Seat Cowl Protector Kit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする