MT-BT008BS

ビークプロテクター MT-BT008BS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11065026 品番MT-BT008BS
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-BT008BS
販売備考:Blue with Silver キャンセル不可商品です。
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT PRO 22/23
トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 22/23
タイプ:Beak Protection Kit
色[カラー]:ブルー/シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23)

材質特殊ビニール、3Dジェルシート ブルー/シルバー 備考TRIUMPH Tiger 1200 GT/Pro (22/23) タイプBeak Protection Kit

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする