MT-HK001KR ヒールガードプロテクター MT-HK001KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11065060

MT-HK001KR

ヒールガードプロテクター MT-HK001KR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11065060品番MT-HK001KR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-HK001KR
販売備考:Black with Graphite Grey & Red キャンセル不可商品です。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Ninja 1000SX 20-22
タイプ:Heel Guard Protector
色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー/レッド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/グラファイト グレー/レッド備考KAWASAKI Ninja1000SX (20-22)タイプHeel Guard Protector
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする