商品レビューを投稿する内容量1個注文コード11065209品番MT-HGY001BK
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-HGY001BK
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Blue & Metallic Silver
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] TRACER700 20-23
タイプ:Hand Guard Protector
色[カラー]:ブラック/ブルー/メタリック シルバー
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:YAMAHA Tracer7 (20-23)