愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の インナー 利用者用
800492婦人5分丈ボトム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
モカ
注文コード
11068456
品番
800492-12
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ふんわり柔らかな風合いのエジプト綿100%
仕様
洗濯機OK
色
モカ
サイズ
L
混率(%)
綿100
性別
婦人用