※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テールランプ イスズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 白/赤/黄 注文コード11068696 品番DS-0241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は色・左右区別・定格電圧など27種類から選べます 他の種類を見る

レンズとフレームがセットになった商品です。

白/赤/黄 適合イスズ タイプ 電圧(V)12 レンズDS-1032(赤)、DS-1033(白)、DS-1034(黄) 適合車種エルフ 99y〜 パーツNo.8-97213-347-0
注意
※左右セットで必要な場合は、左右それぞれお買い求めいただくか、2セットお買い求めいただく必要があります。どちらになるかは、タイプのところをご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11068565
2024-04-21
用途:
テールレンズ交換
株式会社井上鈑金 様

エブリーのワーゲンバス仕様 に取り付けました、レトロぽく可愛くいい感じに取付できました。

対象商品:
11068714
2021-04-20
用途:
ランプ交換
建設業・工事業

背面の確認が取れず、購入したら配線コードの接続部分が形式が違っていました。適合車種エルフ’84y〜’と’99y〜’の違いを記入してもらうと購入時助かると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
11068705
2021-03-01
用途:
イスズトラックに使用

イスズトラックに違和感なく付きました。
とても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
11068565
2020-03-06
用途:
スプレーヤーのテールランプです
農・林・水産業

この部分はすぐに錆びてぼろぼろになります メーカーにお願いするより安かったです。よくありましたねーこの部品! 関心です。

5人が参考にしています
対象商品:
11068714
2018-02-04
用途:
壊れたテールランプと交換
運輸・通信業

裏の蓋のコード取組口の加工が必要だったが早く商品が来たので助かった

1人が参考にしています
対象商品:
11068626
2015-06-05
用途:
割れたレンズの交換

ちょこちょこぶつけてレンズを割ってくるので、安くて助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
11068644
2014-04-19
用途:
自家用トラックの部品交換で使用
住まい工房 様

商品の梱包、納品の時間的に大変良いと思います。取付も容易で作業ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
11068565
2012-03-04
用途:
自作バイクキャリアに取り付け
三光レッカー 様

シンプルで使い勝手が良い(レンズが左右対称)、自作車両のテールから部品が入手できない旧車の代用品にまで色々使えて便利です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする