愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の インナー 利用者用
800390婦人ボトムがスルッと履ける安心快適ショーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11068709
品番
800390-11
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
すべりの良い生地でボトムがおしりにひっかからずはけます。
仕様
洗濯機OK
色
パープル
サイズ
M
混率(%)
ナイロン85、ポリウレタン15
吸水量
20%
性別
女性用