愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の インナー 利用者用
800390婦人ボトムがスルッと履ける安心快適ショーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
色
パープル
注文コード
11068718
品番
800390-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
サイズ・色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
すべりの良い生地でボトムがおしりにひっかからずはけます。
仕様
洗濯機OK
色
パープル
サイズ
L
混率(%)
ナイロン85、ポリウレタン15
吸水量
20%
性別
女性用