テールランプ ヒノ

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 橙/赤 左右区別 定格電圧(V)24 注文コード11068741 品番DS-0312
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は色・左右区別・定格電圧など21種類から選べます 他の種類を見る

レンズとフレームがセットになった商品です。

左右区別 橙/赤 定格電圧(V)24 主な適合純正品番81550-1010 仕様車の後ろからテールランプを見て外側が赤 種別2006年1月以前ASSY レンズDS-1092(橙)、DS-1094(赤) 適合車種KL 76y〜06y 適合メーカーヒノ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11068854
2022-03-16
用途:
車の補修用

ジムニー JA11等の社外バンパーに使われているランプです。
サビ、レンズ劣化のため取り替えに使いました。

2人が参考にしています
対象商品:
11068854
2021-05-05
用途:
ジムニー社外バンパーに取り付け。
建設業・工事業

日本製なので作りはとても良い、そのうえ安く購入できたのでとても満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
11068775
2018-09-12
用途:
トラック用テールランプの交換部品として

純正品と何ら変わらず、交換出来カプラもちゃんと接続できた。最近ドーワの商品の納期が長くなってきた気がする。

1人が参考にしています
対象商品:
11068766
2018-01-22
用途:
修理交換用
運輸・通信業

この価格で修理出来て助かりました。
片方だけの交換でも左右違和感無く取り付け完了です。

2018-03-19
用途:
部品交換
農・林・水産業

必要な部品を安価で購入することができました。
とても満足しています。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
11068802
2013-10-10
用途:
トラックの部品交換

この商品が来て、すぐに交換ができ、助かりました。
また何かあったら頼もうと思います。
ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする