※着用例
愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の インナー 利用者用
800496婦人吸水パッド対応ショーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11068779
品番
800496-01
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
市販の吸水パッドを取り付けて履いて頂くショーツです。
仕様
洗濯機OK、制菌、防臭、吸水パッド約25cmまで対応
色
パープル
サイズ
M
混率(%)
綿40、ポリエステル35、アクリル20、ポリウレタン5
総丈(cm)
28
性別
女性用