※着用例
愛情介護
愛情介護の 衣服関連
愛情介護の 衣類 利用者用
愛情介護の インナー 利用者用
800499婦人安心快適ショーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11068885
品番
800499-03
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
吸水帯一体型で薄型の快適ショーツです。
仕様
洗濯機OK
色
ピンク
サイズ
LL
混率(%)
綿95、ポリウレタン5
吸水量
15cc
性別
女性用