テールランプ ミツビシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット左右区別左右共通定格電圧(V)24注文コード11069012品番DS-0366
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レンズとフレームがセットになった商品です。

左右区別左右共通定格電圧(V)24主な適合純正品番03101-38000(MC840064)レンズDS-1054タイプ配線4本(電球無し)奥行(mm)約100適合車種T650、810直径(mm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11069012
2020-02-08
用途: 大型トレーラーのテールランプとして

純正品とも遜色なく交換できます。全く問題はないです。ただいつも注文するといつも納期がかかるので、急ぐ時には間に合わないのでもう少し改善してほしいと思う。

対象商品 : 11069021
2016-05-19
用途: トレーラーの補修部品として

モノは満足です。流用ゆえ使わないけど24Vの電球付き。ただし『1セット』とありますが、あくまで1個であり、1ペアではありません。勘違いしててもう1個注文するハメに。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする