※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用テールレンズ
テールランプ 超大型トラック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11069405
品番
DS-0279
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
レンズとフレームがセットになった商品です。
左右区別
左
色
赤/橙/赤
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
1-82230-178-0
タイプ
左(電球無し)
レンズ
DS-1072(レフナシ赤)、DS-1028(橙)、DS-1027(赤)、DS-0543(リフレクター)
適合車種
ギガ 94年12月〜