※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ドーワ
ドーワの トラック電装
ドーワの トラック用テールレンズ
テールランプ 超大型トラック
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
11069466
品番
DS-0331
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
レンズとフレームがセットになった商品です。
左右区別
左
色
赤/橙/赤
定格電圧(V)
24
主な適合純正品番
MC938682
タイプ
左(電球無し)
レンズ
DS-1072(レフナシ赤)、DS-1028(橙)、DS-1027(赤)、DS-0543(リフレクター)
適合車種
ザ・グレートZ 97y〜