※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS-0440 バックランプ ドーワ 11070001 DS-0440 バックランプ ドーワ 11070001

バックランプ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11070001 品番DS-0440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は定格電圧など10種類から選べます 他の種類を見る
材質SPCC タイプ左右 電圧(V)24 仕様レンズ設定あり 消費電力(W)25 レンズ- 適合車種FK パーツNo.MC840828

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11070001 DS-0440 11069992 DS-0431 バックランプ ドーワ バックランプ ドーワ 1個 2,598 税込2,858 同一同仕様の商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11070071
2025-11-26
用途:
並行輸入のアメ車用 バックランプ交換品として
自動車・二輪車・自転車関連業

国内対策用のバックランプとして使用します
バンパーがメッキの為、此方に吊り下げる際はメッキが似合います

対象商品:
11070062
2024-08-10
用途:
自動車関連に使用しております。
BEARS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バックアップランプのみですのでステーをワンオフにて作りバンパーに取り付けました。

1人が参考にしています
対象商品:
11070044
2021-05-04
用途:
トラックのランプ交換
卸売・小売業

迅速の対応でした。思っていた物でした。直ぐに、交換しました。

対象商品:
11070062
2020-05-03
用途:
トラック
その他業種

早速取り付けてみた。レトロな形でいい感じ!もう一つ欲しくなった!

対象商品:
11070062
2020-03-09
用途:
ビンテージエアストリームで使用。
製造業

1950年代のキャンピングトレーラーで使用。古いデザインがバッチリ。旧車アメ車などにおすすめ。

対象商品:
11070062
2019-10-31
用途:
リフトのバックランプ
衣浦工業ガス株式会社 様

古いリフトに合う、ビンテージな外観が良いです。作りも問題ありませんが防水性は長期使ってみないと分かりませんが値段が安いので定期的に交換しても良いですね。

対象商品:
11070071
2017-08-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くてたすかりました。装着してトラブルもありません。

対象商品:
11070062
2017-01-13
用途:
古いジープのレストア用
製造業

古いジープのバックランプ用、取付けも楽で値段のわりには良いものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする