曜日別特売
DS-1707 バックランプ ドーワ 11070062

DS-1707 バックランプ ドーワ 11070062
DS-1707 バックランプ ドーワ 11070062

バックランプ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)12、24兼用(電球無し)注文コード11070062品番DS-1707
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
定格電圧(V)12、24兼用(電球無し)定格電力(W)-材質鉄(メッキ)、レンズ:ガラスタイプ左右電圧(V)12、24兼用(電球無し)仕様レンズ設定あり消費電力(W)-レンズ-適合車種汎用タイプパーツNo.-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11070071
2025-11-26
用途: 並行輸入のアメ車用 バックランプ交換品として
自動車・二輪車・自転車関連業

国内対策用のバックランプとして使用します
バンパーがメッキの為、此方に吊り下げる際はメッキが似合います

対象商品 : 11070062
2024-08-10
用途: 自動車関連に使用しております。
BEARS自動車・二輪車・自転車関連業

バックアップランプのみですのでステーをワンオフにて作りバンパーに取り付けました。

1が参考にしています
対象商品 : 11070044
2021-05-04
用途: トラックのランプ交換
卸売・小売業

迅速の対応でした。思っていた物でした。直ぐに、交換しました。

対象商品 : 11070062
2020-05-03
用途: トラック
その他業種

早速取り付けてみた。レトロな形でいい感じ!もう一つ欲しくなった!

対象商品 : 11070062
2020-03-09
用途: ビンテージエアストリームで使用。
製造業

1950年代のキャンピングトレーラーで使用。古いデザインがバッチリ。旧車アメ車などにおすすめ。

対象商品 : 11070062
2019-10-31
用途: リフトのバックランプ
衣浦工業ガス株式会社

古いリフトに合う、ビンテージな外観が良いです。作りも問題ありませんが防水性は長期使ってみないと分かりませんが値段が安いので定期的に交換しても良いですね。

対象商品 : 11070071
2017-08-03
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くてたすかりました。装着してトラブルもありません。

対象商品 : 11070062
2017-01-13
用途: 古いジープのレストア用
製造業

古いジープのバックランプ用、取付けも楽で値段のわりには良いものでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
電球はどのタイプでしょうか?
回答:
ガラス球:G18 口金:BA15S
2が参考にしています
2012-08-31

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする