グンゼ
グンゼの 衣服関連
グンゼの 衣類 利用者用
グンゼの インナー 利用者用
快適工房 婦人前あきラクブラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M
色
オフホワイト
注文コード
11071159
品番
KQ8955 オフホワイト M
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・着脱が楽ゆったりアームホール、腕を通しやすい。とめやすく外しやすいイージーファスナー。
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工
色
オフホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
88〜96
混率(%)
綿100
身長(cm)
165〜175
ウエスト(cm)
76〜84
性別
婦人