グンゼ
グンゼの 衣服関連
グンゼの 衣類 利用者用
グンゼの インナー 利用者用
快適工房 紳士安心パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11071256
品番
KQA180 ブラック L
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、抗菌加工、防臭加工
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
84〜94
素材
本体:綿95%、ポリウレタン5%
性別
紳士