曜日別特売
JG-L ジャスティーガセット・ライト BXカネシン 11071471

JG-L ジャスティーガセット・ライト BXカネシン 11071471
JG-L ジャスティーガセット・ライト BXカネシン 11071471
JG-L ジャスティーガセット・ライト BXカネシン 11071471

ジャスティーガセット・ライト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード11071471品番JG-L
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。
筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号
告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品

用途
壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。
規格
(財)建材試験センター品質性能試験報告書
受付第06A2333号/第06A2332号
材質JIS G 3302 SGH340付属品柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
筋かいには、必ずビスを7本接合してください。
本体とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11071471
2017-01-19
用途: 耐震工事

値段も手頃で、柱が杉なら殆どの場合、インパクトドライバでなく12Vドリルドライバでもビスが入りますので(たまに例外あり)、周囲に気兼ねなく使いやすいと思います。

対象商品 : 11071471
2013-05-31
用途: 筋交い

コスパと効果のバランスを考えると良い品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする