曜日別特売
HSSⅢ 柱施工筋交い金物Ⅲ BXカネシン 11071487

HSSⅢ 柱施工筋交い金物Ⅲ BXカネシン 11071487
HSSⅢ 柱施工筋交い金物Ⅲ BXカネシン 11071487
HSSⅢ 柱施工筋交い金物Ⅲ BXカネシン 11071487

柱施工筋交い金物Ⅲ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード11071487品番HSSⅢ
参考基準価格(税別)¥445販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。
筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合)
筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
あらゆる筋かいの角度に対応します。
【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082
財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号
告示 第1460号第1号(ニ)該当品

規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、
(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90)付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする