コーナープレートU

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071505 品番CP-U/002310
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。
外周部に金物を出さずに接合できます。 かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)6.2 N値1.1 告示1460号第2号 建材試験センター06A3692
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071505
2018-11-07
用途:
建物外壁基礎土台外内リフォーム
建設業・工事業

コンパクトで収まりはいいです。価格がもう少し安ければもっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする