合板コーナーU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071514 品番CP-U
参考基準価格(税別)¥225 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
ビスの本数が減ったため、施工性が向上しました。
床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。
外周部に金物を出さずに接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。

材質微細粒熱延鋼板 NFG700TG 用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)、土台(横架材)側専用ビスCPQ-75(ブルー) 表面処理溶融亜鉛メッキ(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(合板なし)5.2、(合板30mm)5.1 N値0.9 告示1460号第2号 建材試験センター(合板なし)06A3694、(合板30mm)06C0657
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする