N- フリーダム筋かいプレート 壁倍率2倍用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071654 品番NF-BP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

材質を従来品のSGHCにかわり軽くて高強度の微細粒熱延鋼板(NFG550F)を使用する事で、板厚わずか1.6mmで必要な耐力を発揮します。
施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。

用途
筋かい(45×90mm)に使用する金物です。
壁倍率2倍用
材質NFG550F 付属品3番四角ビス(YS-N45×13本) 規格(試験機関)(財)建材試験センター第06A1260号(標準仕様)、(財)建材試験センター第06A1259号(床合板仕様)、ハウスプラス住宅保証(株)HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理亜鉛めっき 法規制国土交通省告示第1460号1項1号(二)に該当
注意
※金物の取り付け高さは、筋かい側のビスが6本確実に締め付けられる位置としてください。
ビスが筋かいから外れてしまうと所要の耐力が発揮されない恐れがありますのでご注意ください。
位置決めがしやすいように取付けガイドポッチがありますが、これはビス穴ではありません。
必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:474

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする