タイシンニート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071742 品番ST-NP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。
長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。
打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。

材質JIS・G4305 SUS430 用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。 付属品3番四角ビス(YA-S45×8本) 表面処理2B材(生地) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP02-KT006
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。
(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
使用枚数は1か所あたり1枚が標準です。
必ず付属の接合ビスまたはくぎで止め付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする