フリーダムコーナー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071767 品番F-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

和室の真壁等において使用可能な形状にしております。
特に背割の柱には最適です。

材質JIS・G3302 SGHC又はJIS・G3131 SPHC 用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。 付属品3番四角ビス(YD-N45×5本、YD-N90×2本) 表面処理デュラルコート
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。
(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
L曲げ長いプレートの方を柱側に短いプレートの方を横架材にして使用、YD-N45 5本で柱に止め付け、YD-N90 2本で横架材に止め付けます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:480

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071767
2017-01-19
用途:
耐震工事

幅が細いのがよい。これでないと駄目な場所があったりするものです。ただし、インパクトドライバでなくてはビスが入りにくい。12Vドリルドライバでもビスが入り易ければ、周囲に気兼ねなく使えてよいのですが。ビスの先端に切り込みが入っていないのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする