F-C10G フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様) カナイ 11071794

F-C10G フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様) カナイ 11071794
F-C10G フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様) カナイ 11071794
F-C10G フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様) カナイ 11071794

フリーダムコーナーF-C10(床合板仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード11071794品番F-C10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509

柱と横架材をビス接合としたことで従来使われていた座金ボルトを使用すること無く、コストや施工手間の削減ができます。
幅30mmのスリム形状なので、真壁仕様の施工に最適です。
床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。

用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物。材質JIS・G3131 SPHC付属品3番四角ビス(YD-N90×5本、YD-N120×4本)表面処理デュラルコート
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください。
(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)
ビスは必ず専用の物を使用してください。
ビスは必要以上に締め付けないでください。
材料の繊維を壊すほど締め付けますと所定の耐力が発揮されません。
1階柱脚部に使用する場合は各都道府県、市町村及び確認申請等を提出される機関へ事前に申請をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする