カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの 短冊・ひら・金折り金物
ホーマープレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11071812
品番
HP-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
接合には専用のビスを使用しますので、施工の簡略化になります。
材質
JIS・G4305 SUS430
用途
横架材相互の接合に使用する金物です。
付属品
3番四角ビス(YA-S45×12本)
表面処理
2B材(生地)
N値
2.3以下
ハウスプラス住宅保証
HP05-KT040
短期基準接合耐力(kN)
12.5
注意
※必ず専用の付属ビスをご使用ください。
あらかじめ仮爪を止め付けてから施工してください。