土台、柱へのビスの打込部分がエンボス加工されているため、筋かいの納まりが良いです。 柱、横架材を欠き込む必要がなく45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合できます。 金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いづれにも取り付けできます。 真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。 【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
横架材(土台・胴差・桁)と柱・筋交いとの固定具合が最高に良いです。
筋交いの補強に使用しました。ビス穴が多数あるので使いやすく、強度も強化されたと思います。
重量のある台車の各コ-ナ-に使用。ガッチリしていて使用感がありました。
全くもって問題なく固定できました。ビスの数も十分。ゴツすぎず、薄すぎず、ガッチリ筋交いが固定されています。
土台に筋交の切り欠けを作ることなく柱と筋交を固定できる