シナコーナー床合板仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11071986 品番AA1575
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可)
柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。
120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。
堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.0以下

材質融亜鉛めっき高張力鋼板 用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D) 表面処理JIS G 3302 Z27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:479

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする