AF4345 ビス止めホールダウンU タナカ 11072022

AF4345 ビス止めホールダウンU タナカ 11072022 AF4345 ビス止めホールダウンU タナカ 11072022 AF4345 ビス止めホールダウンU タナカ 11072022

ビス止めホールダウンU

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×15本、M16用丸ワッシャー×1枚 注文コード11072022 品番AF4345
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は付属品など8種類から選べます 他の種類を見る

U字型ホールのクリアランスと、角ビットビスの使用で施工が容易になりました。
柱にとめ付けるビスがセットされており、従来必要であったボルトや座金が不要となりますのでコスト削減が図れます
ボルト孔加工や座掘り加工が不要となったため、柱の欠損から生じる構造躯体の弱体化を防ぎます。
引き寄せ金物S-HDに比べ、サイズがコンパクトなため、他の材への干渉が少なくなりました。
本体・ビスともダクロタイズド表面処理され、防錆力、耐久性にも優れています。

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×15本、M16用丸ワッシャー×1枚 全長(mm)345 種類35kN用 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理ダクロタイズド表面処理

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11072022 AF4345 10923648 AF4346 ビス止めホールダウンU タナカ ビス止めホールダウンU タナカ 1セット 839 税込923 メーカー後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10923623
2017-06-05
用途:
新築工事の建方時
フェイスフルホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

今回、上棟時にプレカット会社の納品ミスの為、急遽発注しました。
発注後もすぐに届いたので作業工程も順調にすすめることが出来てよかったです。

対象商品:
10923614
2017-05-14
用途:
家屋の地震対策として使用
その他業種

一般人ですが地震対策として床下に入って1,5メートル間隔で 基礎と根太にビスで止めました。富山県は私が生きている限り大きな地震はありません。しかし いつか必ず大地震があることを想定して取り付けました。

対象商品:
10923614
2017-07-03
用途:
基礎伏用のホールダウン
建設業・工事業

まだ建て方してないので使用してませんが見る限り問題無いと思う

対象商品:
10923614
2015-10-12
用途:
新築工事

問題ありませんでした。

対象商品:
11072013
2010-05-26
用途:
木造建築の新築工事
有限会社まこと工務店 様

はじめは通販の商品などどうかと思い半信半疑でしたが使ってみてメーカーも品物もいつもこちらで購入しているものと遜色なく値段が安いので得をしました 送料もかからないのでこれからもどんどん使っていこうと思います 要望ですが もっと多種の商品を取引できるようにしてください たとえば打ち出し腰高羽子板(溶接ではない物)等 宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする