TIPTOP
TIPTOPの パンク修理・ケミカル
TIPTOPの パンク修理用シーラー
ビードシーラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
11073447
品番
BD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
エージング・摩擦・サビなどによるタイヤビード部のエア漏れを防止します。
付属品
ハケ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
0.35L
危険物の性状
水溶性