TIPTOP
TIPTOPの パンク修理・ケミカル
TIPTOPの リキッドバッファー
リキッドバッファースプレー
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(360mL)
注文コード
11073465
品番
LB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
チューブのクリーニング・バフがけや、タイヤ表面のクリーニングに使用。
シリコンなどの汚れを取り除きます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
リキッドバッファーエアゾール
モノタロウ
¥
769
¥
846
税込
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.234L
危険物の性状
非水溶性